詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985P-8

品名 : 1000x1200x130mm/パレット・PP製(2枚)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 812211-01
商品名 パレットR4-1012-6 積載荷重 静荷重:2000kg
動荷重:600kg
サイズ(mm) 1000×1200×130(H) 重量 12.4kg
差込口幅 260・310mm 材質 ポリプロピレン
色 ライトブルー
表裏問わずに使える両面使用型
どちらの面でも同等強度で積荷に優しくしっかり重ねられる両面パレット
4方向差し込み対応、狭い倉庫でも作業性が高くスムーズに搬送
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 2 販売単位 束
カタログページ 1667ページ
ウェブカタログ画像
入数2枚
  • 入数2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top