品番 : EA985PM-2
品名 : 50x4600mm パレットベルト(マジックタイプ/黒)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | MS5P-4346 |
|---|---|---|---|
| 有効締付寸法 | 4.3~4.6m | ベルト幅(mm) | 50 |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | ブラック |
| 引張破断強度 | 130kgf | 使用温度 | -10~80℃ |
| 横巻タイプ | |||
| 使い捨てPPバンドやストレッチフィルムの代わりに、繰り返し使用できる荷くずれ防止ベルト | |||
| マジックテープ式で、脱着がワンタッチ | |||
| ベルトのねじれが分かるライン表示入り | |||
| <使用上の注意> ・強く圧着して下さい。圧着が弱いとはずれる場合があります。 ・ベルトの著しい傷、縫糸のほつれや、切断のあるものは使用しないでください。 ・金具などに傷、変形のあるものは使用しないでください。 ・ベルトが鋭角な角に当たる場合はコーナープロテクターやスリーブの角当りをしてご使用ください。 ・玉掛け作業には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/09 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1669ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA985PM-1です。
