品番 : EA986CW-33A
品名 : 300x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール)
仕様
| 車輪径×幅 | 300×100mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 220kg | ハブ長さ | 75mm(内側寄り) |
| 材質 | タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール |
入数 | 1個 |
| タイヤ模様 | ジグザグ | 対応機種 | EA520FD-5 |
| ローラーベアリング | |||
| 高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| エアー入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520FD-5A : 550x1300mm/400kg ハンドトラック(階段用) |
ウェブカタログ画像
拡大
