品番 : EA986D-1
品名 : 1000kg リフティングローラー(2個組)
狭い場所でも使え、重い荷物を運ぶのに便利です
仕様
| セット内容 | ・リフティングロール2台 ・レバー1本 |
積載均等耐荷重 | 1000kg(500kg×2) |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | φ138×28mm | 全長 | 170mm |
| 全幅 | 126mm | 全高 | 272mm |
| レバー長 | 450mm | 昇降範囲 | 12~50mm(リフトアップ可能な爪の高さ) |
| 重量 | 10kg(2台合計) | 材質 | 本体:スチール(亜鉛メッキ) 接触面:ゴム 車輪:ポリウレタン |
| 重い荷物を運ぶのに便利です。 | |||
| 狭い場所でも使えます。 | |||
| 接触面はゴムカバー付で荷物を傷つけません。 | |||
| 〈使用方法〉 ① 対象物にレバーを差し込み、少し持上げます。 ② 少し浮いた所にプレートのベースをまっすぐに差し込んでください。 ③ プレートにレバーを取り付けます。 ④ ハンドルを反対方向に動かすとプレートが持ち上がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,500 円(税抜)/ 66,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
