品番 : EA986D-11
品名 : 900kg リフティングローラー(2台組)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
頑丈に溶接されたボディと荷物の傷つきを防止するラバープレート付
仕様
積載均等耐荷重 | 900kg(450kg×2) | ストローク | 127mm |
---|---|---|---|
サイズ | 584×317×1229(H)mm | フェノール樹脂タイヤ | φ127×50mm |
車輪仕様 | 自在車(4輪) | 重量 | 72.5kg(セット) |
材質 | スチール | ||
自在キャスターで方向転換が楽にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
399,000 円(税抜)/ 438,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 10:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1736ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA986D-111 : [EA986D-11用] 替えジャッキ(油圧式/1式) |