品番 : EA986DP-40A
品名 : 100kg リフター&ローラーセット
仕様
| メーカー名 | 大洋精工 | 型番 | ZP-360B |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | リフター×1台 台車×4 てこベース×3個 収納袋 |
積載均等耐荷重 | リフター:150kg 台車(1台):100kg(4個使用の場合は300kgまで) |
| サイズ | リフター:64×50×399(H)mm 台車:φ139×28(H)mm |
床高さ | 30mm |
| 材質 | リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR 台車:ABS・鉄・発泡ゴム てこベース:ABS |
重量 | リフター:280g 台車(1台):141g |
| 重い家具をらくらく移動できる、リフターと台車のセット | |||
| リフターはてこの原理で、100kgの重い物でもわずか15.4kgの力で持ち上げられます。 | |||
| グリップは握りやすく滑りにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きで安心です。 | |||
| フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げており、家具の下に入れやすくなっています。 | |||
| フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。 | |||
| 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。 | |||
| 台車は4台で300kgの物まで移動可能。家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。 | |||
| 高さ30mm以下の台車は家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく、 安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配もなく安全です。 |
|||
| 車輪はキャスタータイプで、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に落ちることなく、 360°安全に移動できます。 | |||
| てこベース使用で、脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。 | |||
| 輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。 | |||
| 保管や持ち運びに便利な収納袋付 | |||
| ※本商品には専用ケースは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2001ページ | ||||
