詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-121

品名 : 460x270x30mm ニーパッド(LED付/EVA製)

LED付で足元を照らせます

仕様

サイズ(mm) 460×270×30(H) 重量 242g
電源 単3電池×4本(別売) 材質 EVA
白色LED×15灯
軽量なので持ち運びにも便利です。
狭所でのひざのサポートに
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 170

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0196ページ 0302ページ

代替品

EA986EC-23
ウェブカタログ画像
  • 作業時の膝のサポートに
  • 軽量で持ち運びに便利
  • 白色LED×15灯付き
  • スイッチ付き

商品動画

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top