品番 : EA986EC-46
品名 : 610mm サービスクリーパー用ハンガー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 610mm | ねじ取付穴サイズ | 115×7mm(両端に2か所) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンガー:ABSプラスチック | 重量 | 540g |
| ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。 | |||
| レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。 | |||
| ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/07 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
