品番 : EA986EC-56
品名 : 420x1110x25mm 折りたたみマット(LED付)
600ルーメンLEDライトが2箇所に設けられているので、暗い箇所や夜間での作業時に安全に作業が行えます
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 49112 |
---|---|---|---|
サイズ | 展開時:1110×420×25(t)mm 折畳時:185×420×150(t)mm |
重量 | 0.82kg(ベルト含む) |
材質 | EVA(エチレン酢酸ビニール) | 明るさ | 600ルーメン |
連続点灯時間 | 3時間 | 電源 | 単3電池×3個(別売) |
車下のメンテナンス時に使えるのはもちろん、タイヤ交換時にも使えるアイテムです。 | |||
膝を地面について作業を行う際、下に敷いて作業を行う事で膝の負担を軽減する事が出来ます。 | |||
折り畳む箇所を変えることで長さ高さを調整可能。 | |||
折り畳みタイプの寝板にもなれば、中腰で作業をする際の椅子としても使えます。 | |||
600ルーメンLEDライトが2箇所に設けられているので、暗い箇所や夜間での作業時に安全に作業が行えます。 | |||
マット部は耐油・耐水仕様。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 22:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0310ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
拡大