品番 : EA986EC-70
品名 : 1000x470x130mm サービスクリーパー(寝板)
軽量タイプの寝板です
仕様
| サイズ | 1000×470×130(H)mm | 耐荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高密度ポリエチレン | 重量 | 4.2kg |
| 車輪径 | φ70mm×6個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/08 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0301ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986EC-70C : キャスター(EA986EC-70用) |
ウェブカタログ画像
拡大
