詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-81

品名 : 1013x445x400 シートクリーパー(シート着脱式)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AYSC-40
サイズ 本体:1013×445×400(H)mm
シート:546×270×160(H)mm
耐荷重 100kg
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスター径 φ100mm
キャスター材質 ポリプロピレン 重量 9.5kg
座ったまま、作業に必要な工具と一緒に移動可能なシートクリーパー
タイヤ交換作業など、中腰作業中の負担軽減にちょうど良い高さ約400mm(シート部取付状態)
シート部は取り外しても使用が可能。作業箇所の位置に合わせて使いわけることで長時間座っていても疲れにくく、体への負担も軽減できます。
取り外し可能な6個のポケットと左右のトレイで工具や部品、スプレー缶などの収納が可能。
透明トレイは小物類や濡れ・汚れのついたものの仮置きにも最適です。
ロック機構付きキャスターは360°回転ができ、スムーズな移動と安定した作業が可能
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top