詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-90

品名 : 1050x500x85mm サービスクリーパー&シート

仕様

サイズ 1050×500×85(H)mm 重量 9.2kg
耐荷重 136㎏ 材質 スチール、ポリエステル
キャスター 自在×6個
(直径:60mm、幅:10mm)
3種類(クリーパー、シート、スツール)の作業姿勢に合わせて変形できます。
高い耐久性と快適性に優れた高密度フォームパッドを使用。
追加説明
カタログ価格

16,540 円(税抜)/ 18,194 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • シート(座り姿勢)
  • スツール(腰掛け)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top