品番 : EA986ED-1
品名 : シートカバー(軽自動車/普通車用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AYC401 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1000㎜ | 肩幅 | 600㎜ |
| 座面サイズ | 座面幅:700㎜ 厚み:200㎜ 奥行:500㎜ |
材質 | 綿、ポリエステル |
| 重量 | 450g | ||
| 軽自動車から普通車のミニバンまで対応するシートカバー | |||
| 整備・点検作業によるシートの汚れ防止に。 | |||
| 軽自動車のベンチシートに対応する幅広設計です。 | |||
| ズレ防止クッションにより、カバーのズレを防止、快適な作業を実現しました。 | |||
| ヘッドレスト部は背面の紐により、ヘッドレストの高さに合わせ確実にフィットします。 | |||
| ショルダー部が開いた形状で、運転席シートベルト(コンバーチブル車)、助手席シートベルト(ピラーレス車)に対応します。 | |||
| シートカバーを装着した状態で、シートベルトの点検が可能です。 | |||
| ※本製品を車両に装着した状態で、走行及び運転しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ | ||||
