詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986ED-11

品名 : 350mm ハンドルカバー(フォークリフト用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 816-17
サイズ φ350mm 重量 41g
材質 ポリエステル
点検・充電時のフォークリフトに取付けることで、誤操作防止に役立ちます。
ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。
裏側はゴムの絞りでハンドルにフィット!
ゴムひも付き
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top