品番 : EA986GH-50
品名 : 50mm キャスター(自在金具)
リムは衝撃に強いナイロン製
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 50×18mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 71mm | 偏心(オフセット) | 23mm |
| ボルト穴径 | 6.2mm | ボルト穴間距離 | 48(38)×48(38)mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐荷重 | 40kg(3km/h時) |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム リム:ナイロン6 |
重量 | 240g |
| オイルを除く腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| タイヤは床に跡が付きにくくなっています。 タイヤが灰色のため、タイルの床などにタイヤの黒い擦り跡がつきません。 |
|||
| ボールベアリング | |||
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| プレート取付け型 | |||
| 軽荷重タイプ | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1688ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986GG-50 : 50mm キャスター(固定金具) |
| 仕様別商品 | EA986GH-1 : 50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) |
