詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986GV-1

品名 : 50mm キャスター(固定金具)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様 固定車輪 車輪径×幅 50×19mm
全高 71mm ボルト穴径 6.2mm
ボルト穴間距離 48(38)×48(38)mm プレートサイズ 60×60mm
耐熱温度 -20~60℃(30℃を超えると耐荷重が低下します。) タイヤ硬度 85ショアA
耐荷重 50kg(3km/h時) 重量 約200g
材質 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
転がり抵抗が低いため、軽い力で動かせスムーズな回転ができます。
タイヤの色がグレーで、素材自体が床に色移りしにくい。
糸くずガード付き
耐衝撃性、耐薬品性があります。
ボールベアリング
プレート取付け型
軽荷重タイプ
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1688ページ

代替品

EA986GG-50
  • 品番

    EA986GG-50

  • コメント

    50x18mm/40kg 全高は同じです

ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • タイヤの素材はサーモプラスチックラバーです。
  • D:50mm T2:19mm H:71mm\nA・B:60mm a・b:48(38)mm\nd:6.2mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top