品番 : EA986KH-2
品名 : 150mm キャスター(固定金具)
カタログ訂正
26/04/10 ●耐荷重 誤:750kg 正:800kg (NO.57 963)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 150×50mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 197mm | ボルト穴径 | 11mm |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 耐荷重 | 800kg(4km/h) | 重量 | 約4.1kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン |
||
| 硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。 高速走行での用途に適しています。 |
|||
| ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。 | |||
| 多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1692ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KH-12 : 150mm キャスター(自在金具) |
| 仕様別商品 | EA986KH-22 : 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) |
