品番 : EA986KX-2
品名 : 100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 100×(40×2)mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 160mm | ボルト穴径 | 14mm |
| ボルト穴間距離 | 105×140mm | プレートサイズ | 140×175mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ | タイヤ硬度 | 80ショアD |
| 耐荷重 | 2200kg(4km/h) | 材質 | 金具:溶接スチール 車輪:キャストナイロン |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です | |||
| 一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです | |||
| 多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型 | |||
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,800 円(税抜)/ 59,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1693ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986KX-12 : 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) |
