品番 : EA986MV-131
品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
| 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン |
耐熱温度 | -20~40℃ |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 300×100mm | 耐荷重 | 180kg |
| 軸径 | 25mm | ||
| 高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています | |||
| 地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です | |||
| 丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様 | |||
| リムは衝撃に強いポリプロピレン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
代替品
![]() |
|

