詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PB-101

品名 : 40mm キャスター(自在金具付)

仕様

仕様 自在(ストッパー無) 車輪径×幅(mm) φ40×19
耐荷重(kg) 20 全高 60mm
穴径 4.5mm 材質 車輪:ポリウレタン 
ホイール:6ナイロン
筐体:ポリプロピレン・6ナイロン
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。
スムーズで安定した走行・旋回性能
ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。
樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/01 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1677ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top