品番 : EA986PE-13
品名 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
軽量で扱いやすいキャスターです
仕様
| 仕様 | 自在 | ストッパー有無 | 有り |
|---|---|---|---|
| ベアリング | プレーンベアリング | 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、 車輪:プラスチック |
| 耐荷重 | 35kg | 車輪径(D)×幅(C) | φ50mm×17mm |
| 全高(H) | 67.5mm | 取付ピッチ(E×G) | 33×33mm |
| プレートサイズ(A×B) | 47×47mm | ねじサイズ(F) | φ5.5mm |
| 偏心(L) | 27mm | サイズ(S) | 1.5mm |
| 重量 | 146g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986PE-11 : 50mm キャスター(自在金具付) |

