品番 : EA986PE-2
品名 : 50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
| 仕様 | 自在 | ストッパー有無 | 有り |
|---|---|---|---|
| ベアリング | プレーンベアリング | 材質 | 金具:スチール、車輪:プラスチック |
| 耐荷重 | 70kg | 車輪径×幅 | φ50mm×(17mm×2) |
| 全高 | 78mm | プレートサイズ | 60×60mm |
| 偏心 | 27mm | 重量 | 300g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/01 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986PE-1 : 50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール) |
ウェブカタログ画像
拡大

