品番 : EA986PT-141
品名 : 75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKC-75NRC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 60kg |
| 始動力 | 3.60daN | 車輪径×幅 | 75×27mm |
| 全高 | 93mm | 取付ピッチ | 55(54)×28㎜ |
| プレートサイズ | 70×52mm | 取付穴径 | 9.0mm |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入) |
||
| 車軸のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
