詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-173

品名 : 100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 TES-100NRC S-2
仕様 自在(ストッパー付) 耐荷重 60kg
始動力 3.60daN 旋回始動力 25.20daN
車輪径×幅 100×27mm 取付高 122mm
取付ピッチ 82×40mm プレートサイズ 100×58㎜(厚み:3.0㎜)
取付穴径 9.0㎜ 偏心 32㎜
旋回半径 87㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:グレーゴム(ベアリング入)
旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。
旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/08 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1679ページ
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:122㎜\nA×B:82×40㎜\nX×Y:100×58㎜(厚み:3.0㎜)\nP:9.0㎜   E:32㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top