品番 : EA986PT-222
品名 : 75mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | KCM-75NM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 65kg |
| 始動力 | 7.80daN | 車輪径×幅 | 75×25㎜ |
| 取付高 | 90㎜ | 取付ピッチ | 55×42㎜ |
| プレートサイズ | 70×66㎜ | 取付穴径 | 8.8㎜ |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ナイロン・白 |
||
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。 高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/01 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

