詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-241

品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナンシン 型番 TCM-65NM S1
仕様 自在ストッパー付 サイズ(mm) 車輪径×幅:65×25
全高:85
耐荷重(kg) 60 材質 車輪:ナイロン・白
金具:クロームメッキ仕上げ
穴径(P) 8.8mm X×Y 70×58mm
A×B 55×42mm
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 19:17現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA986PT-22
  • 品番

    EA986PT-22

  • コメント

    耐荷重、車輪台座サイズ違い

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top