詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-242

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 TCM-75NM S1
仕様 自在ストッパー付 耐荷重 65kg
始動力 7.80daN 旋回始動力 14.63daN
車輪径×幅 75×25㎜ 取付高 90㎜
取付ピッチ 55×42㎜ プレートサイズ 70×58㎜
取付穴径 8.8㎜ 偏心 25㎜
旋回半径 75㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ナイロン・白
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1679ページ

代替品

EA986PF-72
  • 品番

    EA986PF-72

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:75㎜   H:90㎜\nA×B:55×42㎜  X×Y:70×58㎜\nP:8.8㎜   E:25㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top