詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PZ-20

品名 : ブレーキストッパー(側面用)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 900-A
サイズ 65(W)×58(D)×223~261(H) UP高さ 46mm
ストローク 38mm 取付穴径 7mm
取付ピッチ 15mm 床面からの高さ 25~30mm
重量 421g 材質 本体:スチール(三価クロム化成処理)、
    ベース:ゴム
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、
 ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
取付方法
 ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を
 約25~30mmで取り付けてください。
 左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、
 6mmのボルト、ビスで取り付けてください。
直接側面に取付が困難な場合には、
 EA986PZ-21、-22(別売)をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1696ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top