品番 : EA986R-5
品名 : 40mm 戸車(平型・ジュラコン(R)車輪・ステンレス製)
カタログ訂正
26/05/07 ●サイズG:(誤)15mm→(正)14.5mm ●耐荷重:(誤)70kg→(正)50kg(No.57 1254)
仕様
| メーカー | ヨコヅナ | 型番 | DMS-0402 |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 40mm | 枠全長 | 90mm |
| 取付ピッチ | 73mm | 取付高 | 10mm |
| 取付穴径 | 5mm | 耐荷重(2個) | 50kg |
| 材質 | 枠:ステンレス(SUS304) 車輪:ジュラコン(R) |
重量 | 55g |
| 入数 | 1個 | ||
| 平型 | |||
| ベアリング入 | |||
| 回転がスムーズで、耐久性に優れています。 | |||
| ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
