詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RC-3

品名 : 17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 MON-G
使用範囲 17~60mm(門扉厚) 全高 195mm
材質 枠:スチール(SPHC)(クロメートメッキ)
ローラー:POM(ポリアセタール)
取付方法 溶接・ビス止、いずれも可
内側、外側両方のローラーの調節が可能です。
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用。軽快に作動します。
追加説明
カタログ価格

6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 13:26現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1703ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top