詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RC-5

品名 : 50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)

仕様

メーカー ヨコヅナ 型番 GMS-0005
車輪径 50mm 枠全長 65mm
取付ピッチ 49mm 取付穴径 6mm
材質 枠:SUS304
車:MCナイロン(樹脂)
セーフティローラー
山R(U型)車型
1本レール門扉用
摩耗に強く、長寿命。騒音が大幅に減少。
耐食性、耐薬品性に優れています。
門扉の左右のぶれがないので安全です。
取付方法:熔接、ボルト止め(ボルト止め用穴付)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 18:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1703ページ
ウェブカタログ画像
  • A:65㎜   B:49㎜   C:27㎜\nD:50㎜   E:11.3㎜   F:43.6㎜\nG:40㎜   H:18㎜\nI:19㎜   J:6㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top