詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RF-11

品名 : 戸車(V型・調整型/2個)

仕様

車の材質 ウレタン樹脂 軸受 Duメタル
掘込みサイズ 長さ:51mm、
幅:14mm、
深さ:26mm
耐荷重 15kg(2個)
入数 2個 用途 (消音用)一般室内建具、公共住宅、病院、共同住宅
車高調整付(調整方向:下側)6mm
完全防壁構造(車軸:ベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、 傾いたりしている場合
戸を外して、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは左に、所定の位置まで回して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1704ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top