詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RH-16

品名 : 36mm 戸車(A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)

仕様

サイズ(mm) L:76.5 P:66 D:φ36 D1:8 W:20 W1:14 H:5 耐荷重(2個) 50kg
材質 車:ポリアセタール樹脂
枠:ステンレス(SUS304)(1.5厚)
440Cステンレスベアリング使用
A型(Vレール用)
ベアリング入り
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1704ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:76.5 P:66 D:φ36 D1:8 W:20 W1:14 H:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top