詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RH-2

品名 : 30mm 戸車(A型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠)

仕様

仕様 A型(Vレール用) 耐荷重(2個) 20kg
掘込みサイズ 長さ:51mm
幅:14mm
深さ:25mm
材質 車:ポリアセタール樹脂
枠:ステンレス(SUS304)
付属ネジ 皿タップピンネジ 3.0×20 入数 1個
ベアリング入
車高調整付±3mm
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1704ページ
ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • ※1個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top