品番 : EA986RH-29
品名 : 調整戸車(上下左右調整式/Y型)
仕様
| 材質 | ケース:樹脂、車:ポリアセタール(樹脂)、フレーム:鋼板(三価クロメート) | 付属品 | 付属ねじ:4.1×56 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2個) | 30kg | 上下調整 | ±3mm |
| 左右調整 | ±2mm | 仕様 | Y型 |
| サイズ(W×D×H)mm | 42.8×15.8×47.9 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
