詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-51

品名 : 13-27mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)

カタログ訂正

26/05/29 サイズ(高さ)/内幅訂正。誤:35(H)mm/13~27mm、正:35.5(H)mm/13~27mm(No.57 9025)

仕様

用途 玄関引戸、テラス引戸 耐荷重(2個) 30kg
サイズ 67(W)×13(D)×35.5(H)mm 車輪径×幅 φ28×7mm
框形状 平行型 適合サイズ 内幅13~27(17)mm
高さ35.5mm以上
材質 枠:ステンレス
車:ステンレス・ニードルベアリング
入数 1個
ベアリング入
上下調整機能付
横ずれが起きにくいねじ拡張式
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1705ページ
ウェブカタログ画像
  • 適合下框と有効寸法
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top