品番 : EA986RJ-52
品名 : 戸車(サッシ用/ステンレス製)
カタログ訂正
26/05/29 サイズ/内幅訂正。誤:154x13.5x30(H)mm/14~30mm、正:155x13.5x32(H)mm/13.5~22mm(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 玄関引戸、店舗引戸、重量テラス | 耐荷重(2個) | 50kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 155(W)×13.5(D)×32(H)mm | 車輪径×幅 | φ28×7mm |
| 框形状 | 階段型・平行型・切込穴型 | 適合サイズ | 階段型・平行型 内幅13.5~22mm 高さ32~51mm 切込穴型 穴幅14mm以上 高さ35mm以上 穴長さ120~135㎜ |
| 材質 | 枠:ステンレス 車:ステンレス・ニードルベアリング |
入数 | 1個 |
| ベアリング入 | |||
| 上下調整機能付 | |||
| 底当たりにより陥没防止 | |||
| 羽根を取り外して使用可能 | |||
| 切込穴型の場合は、L型金具を反転させて取り付ける事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1705ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
