詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RJ-53

品名 : 戸車(サッシ用/ステンレス製)

仕様

用途 玄関引戸、店舗引戸、重量テラス 耐荷重(2個) 35kg
サイズ 125(W)×14(D)×36(H)mm 車輪径×幅 φ30×8mm
框形状 切込穴型 適合サイズ 穴幅14mm以上
高さ36mm以上
穴長さ63~90㎜
材質 枠:ステンレス
車:ステンレス・ニードルベアリング
入数 1個
ベアリング入
上下調整機能付
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 18:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1705ページ
ウェブカタログ画像
  • 適合下框と有効寸法
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top