詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-15

品名 : 71.0x34.0mm ボールキャスター(スチール製)

仕様

耐荷重 30kg 外径 71mm
全高 34mm ボール径 φ25.4mm
スプリング沈みしろ 2.5mm 最大強さ 30kg
取付強さ 20kg 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上げ 亜鉛メッキクロメート処理 重量 235g
バネ入りのフリーベア
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 08:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • 裏面
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top