詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-3

品名 : 22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)

仕様

外径 22mm 全高 14mm
ボール径 12mm 穴径 1.8㎜
耐荷重 8kg 材質 スチール(光沢クロメート処理)
重量 11g
RoHS2 10物質対応品
※横向きには使用しないでください。
※ボール部が鋼球のため、床との接地面に傷をつける恐れがあります。ご使用の際は必ずご確認ください。
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • 裏面
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top