詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986S-76

品名 : 20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

仕様

メーカー フリーベアコーポレーション 型番 S-3S
許容荷重 5kg 外径 φ20mm
全高 17.2mm ボール径 11.1125mm
材質 本体:SUS304
メインボール:SUS440C
小ボール:SUS440C
重量 17g
スプリング内蔵で偏荷重に対し均等に荷重を受けることができます。
※上向き専用で、下向きでの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1674ページ
ウェブカタログ画像
※表面
  • ※表面
  • ※裏面
  • 単位:mm
  • a:φ20.5mm\nb:8.6~15.4mm\nc:2mm以上

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top