詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TA-1175

品名 : 75mm キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 SUS-TY75N12SL-22
耐荷重 170kg 車輪径 75mm
車輪幅 64mm 取付高 84.5mm
ネジ径 M12 ネジピッチ 1.75
軸長 22mm 材質 本体、車輪:ナイロン
重量 286g
防錆処理+ステンレス製 自在キャスター
ねじ取付タイプ
ストッパー付き
鉄部は電着塗装とステンレス素材を採用しサビにくい仕様。
機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用可能
【サイズ(画像参照)】D:75㎜ H:84.5㎜ C:20㎜ C1:57.5㎜ W:64㎜ W1:27㎜ W2:18.5㎜ Nb:21㎜ Nd:M12×1.75 Nl:22㎜ Nt:8mm a:10㎜
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1675ページ
ウェブカタログ画像
  • D:75㎜   H:84.5㎜   C:20㎜\nC2:55㎜   W:64㎜   W1:27㎜\nW2:18.5㎜   Nb:21㎜   Nd:M12×1.75   \nNl:22㎜   Nt:8mm   a:10㎜

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top