詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TC-250

品名 : 50mm ナイロンキャスター(ツインホイール)

カタログ訂正

25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:50x51mm、正:50x53mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) 型番 MY50-B
耐荷重 40kg 取付高 64㎜
車輪径 50㎜ 車輪幅 53㎜
ねじ径 M8 ねじピッチ 1.25
平径 14㎜ 軸長 15㎜
半径 48㎜ 偏芯 19㎜
材質 本体:ナイロン
車輪:ナイロン(ウレタン巻き)
重量 118g
ねじ取付けタイプ
ストッパー無し
本体と車輪を外せる脱着機能付き
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ

代替品

EA986TG-12
  • 品番

    EA986TG-12

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • H:64㎜   D:50㎜   W:53㎜\nS:14㎜   L:15㎜   A:48㎜\nC:19㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top