品番 : EA986TD-250
品名 : 50mm ナイロンキャスター(ツインホイール)
カタログ訂正
25/12/08 車輪径×幅の訂正。誤:50x51mm、正:50x53mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | MY50-B |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 40kg | 取付高 | 64㎜ |
| 車輪径 | 50㎜ | 車輪幅 | 53㎜ |
| ねじ径 | M8 | ねじピッチ | 1.25 |
| 平径 | 14㎜ | 軸長 | 15㎜ |
| 半径 | 48㎜ | 偏芯 | 19㎜ |
| 材質 | 本体:ナイロン キャップ:ステン 車輪:ナイロン(ウレタン巻き) |
重量 | 118g |
| ねじ取付けタイプ | |||
| 自在キャスター | |||
| ストッパー無し | |||
| 本体と車輪を外せる脱着機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

