品番 : EA986TJ-6
品名 : 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | 型番 | HCS66-P |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 300kg | 取付高 | 91㎜ |
| 車輪径 | 66㎜ | 全体幅 | 106㎜ |
| プレートサイズ | 90×90㎜ | プレート穴ピッチ | 71×71mm |
| 穴径 | 11㎜ | 半径 | 77.3㎜ |
| 偏芯 | 25㎜ | 材質 | 金具:スチール 車輪:強化ナイロン |
| 重量 | 1022.5g | ||
| 重量用 自在キャスター | |||
| プレートタイプ | |||
| ストッパー付。横穴式ストッパーで車輪を完全ロックします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
