品番 : EA986TL-11
品名 : 50mm/250kg レベリングキャスタ-(自在)
カタログ訂正
25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GDN-60-F-NYN |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 250kg | 車輪径×幅 | 50×25mm |
| 全高 | 82mm | 調整範囲 | 10mm |
| プレートサイズ | 73mmx73mm | 取付ピッチ | 58mmx58mm |
| 取付穴径 | 7㎜ | 偏芯 | 38㎜ |
| 材質 | 金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン |
||
| 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター | |||
| キャスターの裏側で水平調整が可能です。 | |||
| プレートタイプ | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1685ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA949LA-615A : M 6x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本) |
| 部品 | EA949LS-106A : M6 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
