品番 : EA986TL-12
品名 : 63mm/500kg レベリングキャスター(自在)
カタログ訂正
25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GDN-80-S-NYN |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500kg | 車輪径×幅 | 63×28mm |
| 車輪穴径 | 12㎜ | 全高 | 103mm |
| ねじサイズ | M12×16mm | ねじピッチ | 1.75 |
| 偏芯 | 46㎜ | 調整範囲 | 15mm |
| 材質 | 金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン |
重量 | 1.2kg |
| 付属品 | 取付用ねじ・ナット | ||
| 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター | |||
| キャスターの裏側で水平調整が可能です。 | |||
| ねじ取付けタイプ | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1685ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
