品番 : EA986TL-3
品名 : 90mm/1500kgレベリングキャスタ-(MCナイロン/自在)
カタログ訂正
25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GD-150-F-MCN |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1500kg | 車輪径×幅 | 90×55mm |
| 全高 | 132mm | 車輪穴径 | 18㎜ |
| プレートサイズ | 100mmx100mm | 取付ピッチ | 70mmx70mm |
| 取付穴径 | 13㎜ | 偏芯 | 69㎜ |
| 調整範囲 | 15mm | 材質 | 金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:MCナイロン |
| 重量 | 3.5kg | ||
| 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター | |||
| キャスターの裏側で水平調整が可能です。 | |||
| プレートタイプ | |||
| ストッパー無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1685ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949LA-1240A : M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本) |
| オプション | EA949LS-112A : M12 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
