品番 : EA986TL-31
品名 : 100mm/1.4t キャスター(自在固定兼用/MCナイロン)
仕様
| メーカー | 東海キャスター | 型番 | GP100 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1400kg | 車輪径×幅 | 100×145㎜ |
| 全高 | 150㎜ | プレートサイズ | 100×150mm |
| 取付ピッチ | 78×78mm | 取付穴径 | 11㎜ |
| 材質 | 本体:アルミ合金ダイカスト 車輪:MCナイロン |
||
| 自在・固定切替機能付き重量用キャスター | |||
| 車輪径がφ100mmながらも、高い耐久性を発揮します。 | |||
| すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用 低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮し、クリーンルーム等での使用が可能です。 |
|||
| ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車へ軽々変更できます。 | |||
| 半導体を作る大型の機械などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
116,000 円(税抜)/ 127,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1685ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
