品番 : EA986Y-15
品名 : 16インチ 折畳み式自転車
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 一部お客様組立品 | タイヤサイズ | 16インチ |
|---|---|---|---|
| フレームカラー | アイボリー | 組立サイズ | 134×53×91cm |
| 折畳サイズ | 74×39×59cm | 推奨適応体重 | 65kg |
| ギア数 | 変速なし | フレーム材質 | スチール |
| 重量 | 約13kg | ||
| ちょっとしたお買い物や近くのカフェへ。毎日使えるファッショナブルな折畳み式自転車 | |||
| 超コンパクトな16インチ仕様で置き場所もミニマム。車のトランクにも収納可能です。 | |||
| JISフレーム強度試験合格品 | |||
| ※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。 お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2462ページ | ||||
